Uzavírací vsuvka oboustranně uzavíratelná, mosazná, G 1/4 IG NW 6, 3

Artiklové číslo: 107699
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107699
EAN / GTIN 4047322061438
Číslo výrobce 107699
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací vsuvka oboustranně uzavíratelná, mosaz leštěná, G 1/4 IG, NW 6, 3, provozní tlak max. 200 bar, teplota: -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 19 mm
  • Pružina: nerezová ocel
  • Pouzdro: Mosazná
  • Koule: nerezová ocel
  • Délka: 35,3 mm
  • Ventil: Mosazná
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Přípojka: G 1/4 IG
  • pojistný kroužek: nerezová ocel
  • Provozní tlak: Vztahuje se na teplotu média 50 °C (statický provozní tlak)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Průtok (vzduch): 840 l/min
  • Provozní tlak max: 200 bar
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku