Bezpečnostní spojka NW 7, 8, typ Bi-Tec, mosaz poniklovaná, průchodka LW 8

Artiklové číslo: 107611
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107611
EAN / GTIN 4047322062497
Číslo výrobce 107611
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka NW 7, 8, typ Bi-Tec, mosaz poniklovaná, průchodka LW 8, provozní tlak max. 20 bar, teplota média/okolní teplota. -20 °C až 100 °C. Bezpečnostní odvzdušňovací spojky pro plynná média. Kombinace posuvného ventilu a rychlospojky. Spojování se provádí bez tlaku. Přitom je třeba překonat pouze malou sílu pružiny. Tlak se může vytvořit až po posunutí modrého pouzdra dopředu. V této poloze není možné spojení omylem ani úmyslně rozpojit. Po vrácení posuvné objímky do výchozí polohy se hadice odvzdušní a spojení lze uvolnit.

Charakteristika:

  • NW: 7,8
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Hliník, eloxovaný
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 86,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Přípojka: LW 8
  • Průtok: 1400 l/min (vzduch)
  • těleso ventilu: Mosaz poniklovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • odblokovací pouzdro: Kalená a poniklovaná ocel
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C