Vsuvka pro spojky NW7, 2-7, 8, ocel kalená / pozinkovaná, G 3/8 IG, 0- 35

Artiklové číslo: 107552
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107552
EAN / GTIN 4047322060271
Číslo výrobce 107552
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojky NW 7, 2-7, 8, ocel kalená / pozinkovaná, G 3/8 IG, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 19 mm
  • Délka: 40,0 mm
  • Přípojka: G 3/8 IG

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku