Zásuvná průchodka, NW 7, 2, -7, 8, oboustranně uzavíratelná, mosaz leštěná, průchodka LW 9

Artiklové číslo: 107519
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107519
EAN / GTIN 4047322057875
Číslo výrobce 107519
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zásuvná vsuvka, NW 7, 2, -7, 8, oboustranně uzavíratelná, mosaz leštěná, vsuvka LW 9, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolní teplota. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • Délka: 61,5 mm
  • Přípojka: LW 9

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku