Rychlospojka NW 7, 2, oboustranně uzavíratelná, G 1/4 IG

Artiklové číslo: 107509
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107509
EAN / GTIN 4047322058414
Číslo výrobce 107509
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 7, 2, oboustranně uzavíratelná, mosazná, G 1/4 IG, provozní tlak. 0–35 bar, teplota média/okolní teplota -20 °C až 100 °C. Spojky, zásuvné trysky a vsuvky jsou vybaveny ventily, které se při spojování otevírají a zajišťují tak průchod. Při odpojení se oba ventily uzavřou a zabrání se úniku média. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika, letecká technika.

Charakteristika:

  • NW: 7,2
  • OK: 22 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Mosazná
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 41,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Přípojka: G 1/4 IG
  • Průtok: 700 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: z nerezové oceli
  • těleso ventilu: Mosazná
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: NBR
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C