Rychlospojka NW 10, vysoký průtok, tryska LW 16

Artiklové číslo: 107449
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107449
EAN / GTIN 4047322207454
Číslo výrobce 107449
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 10 s vysokým průtokem, ocel / mosaz poniklovaná, průchodka LW 16, tlak 0-35 bar, médium/okolní teplota. -20 °C až 100 °C. Jednostranně uzavíratelná rychlospojka s vysokým průtokem (přibližně 3,5krát vyšší než u běžné standardní spojky NW 7,2) při současném minimalizování spojovacích sil. Pro všechny aplikace s nadprůměrnou spotřebou vzduchu! Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl, potravinářská technika, letecká technika.

Charakteristika:

  • NW: 10
  • OK: 24 mm
  • Pružina: nerezová ocel
  • Koule: nerezová ocel
  • Délka: 79,7 mm
  • Ventil: mosaz
  • Přípojka: LW 16
  • Průtok: 3600 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: nerezová ocel
  • ventilové sedlo: mosaz
  • Závitová část: Mosaz poniklovaná
  • těleso ventilu: Ocel, povrchová úprava QPQ
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 35 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • odblokovací pouzdro: Mosaz poniklovaná
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku