Rychlospojka NW 7, 8, vysoký průtok, R 1/4 AG

Artiklové číslo: 107406
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107406
EAN / GTIN 4047322207287
Číslo výrobce 107406
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 7, 8, vysoký průtok, R 1/4 AG, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 40 °C. Jednostranně uzavíratelná rychlospojka s vysokým průtokem (přibližně dvojnásobným oproti běžné standardní spojce NW 7, 2) a současně minimalizovanými spojovacími silami. Pro všechny aplikace s nadprůměrnou spotřebou vzduchu! Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl, potravinářská technika, letecká technika.

Charakteristika:

  • NW: 7,8
  • OK: 19 mm
  • Pružina: nerezová ocel
  • Koule: nerezová ocel
  • Délka: 65,0 mm
  • Ventil: mosaz
  • Přípojka: R 1/4 AG
  • Průtok: 2100 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: nerezová ocel
  • ventilové sedlo: mosaz
  • Závitová část: Mosaz poniklovaná
  • těleso ventilu: Ocel, povrchová úprava QPQ
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 35 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • odblokovací pouzdro: vysoce odolné, ergonomické plastové pouzdro
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 40 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 40 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku