Náboje pro spojky NW 7, 2-7, 8, ocel kalená / pozinkovaná, R 1/4 AG PTFE

Artiklové číslo: 107377
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107377
EAN / GTIN 4047322061049
Číslo výrobce 107377
L-číslo L00970 125466
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojky NW 7, 2-7, 8, ocel kalená / pozinkovaná, R 1/4 AG PTFE, provozní tlak max. 16 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 14 mm
  • Délka: 39,0 mm
  • Přípojka: R 1/4 AG

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku