Vsuvka pro spojky NW 7, 2-7, 8, nerezová ocel 1.4305, G 1/4 AG, max. 35

Artiklové číslo: 107350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107350
EAN / GTIN 4047322058551
Číslo výrobce 107350
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojky NW 7, 2-7, 8, nerezová ocel 1.4305, G 1/4 AG, provozní tlak max. 35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 200°C.

Charakteristika:

  • OK: 17 mm
  • Délka: 33,0 mm
  • Přípojka: G 1/4 AG