Rychlospojka NW 7, 2, nerezová ocel 3.4305, G 1/8 IG

Artiklové číslo: 107338
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107338
EAN / GTIN 4047322058506
Číslo výrobce 107338
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 7, 2, nerezová ocel 3.4305, G 1/8 IG, provozní tlak max. 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 200 °C. Klasická standardní spojka v provedení s jednostranným uzávěrem z nerezové oceli. Uzavřená pojistná objímka zabraňuje znečištění vnitřních částí. Doporučujeme používat nerezové nátrubky a trysky! Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 7,2
  • OK: 22 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Pouzdro: Nerezová ocel 1,4305
  • Délka: 43,0 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4305
  • Přípojka: G 3/8 IG
  • Průtok: 1000 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: Nerezová ocel 1,4310
  • těleso ventilu: Nerezová ocel 1,4305
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 35 bar
  • Zajišťovací kolíky: Nerezová ocel 1,4401
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 200 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku