Hadicová vsuvka, mosaz ponikrovaná, otočná, G 1/4 IG LW 9

Artiklové číslo: 107331
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107331
EAN / GTIN 4047322276863
Číslo výrobce 107331
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadicová vsuvka, mosaz ponikrovaná, otočná, G 1/4 IG LW 9, provozní tlak. 0–35 bar, teplota média/okolní teplota. 0°C až 70°C.

Charakteristika:

  • LW: 9 mm
  • OK: 22 mm
  • Délka: 59,0 mm
  • Přípojka: G 1/4 IG