Hadicová vsuvka, ocel ponikrovaná, otočná, R 3/8 AG, LW 9

Artiklové číslo: 107328
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107328
EAN / GTIN 4047322205726
Číslo výrobce 107328
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadicová vsuvka, ocel poniklovaná, otočná, R 3/8 AG, LW 9, provozní tlak. 0–35 bar, teplota média/okolí 0 °C až 70 °C.

Charakteristika:

  • LW: 9 mm
  • OK: 19 mm
  • Délka: 54,0 mm
  • Materiál: Poniklovaná ocel
  • Přípojka: R 3/8 AG

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku