Hadicová vsuvka, mosazná ponikrovaná, otočná, G 1/4 AG, LW 13

Artiklové číslo: 107326
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107326
EAN / GTIN 4047322276832
Číslo výrobce 107326
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadicová vsuvka, mosaz ponikrovaná, otočná, G 1/4 AG, LW 13, provozní tlak. 0–35 bar, teplota média/okolí 0 °C až 70 °C.

Charakteristika:

  • LW: 13 mm
  • OK: 22 mm
  • Délka: 58,0 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Přípojka: G 1/4 AG