Rozdělovač se 2 rychlospojkami NW 7, 2, G 1/2 IG

Artiklové číslo: 107261
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107261
EAN / GTIN 4047322061193
Číslo výrobce 107261
L-číslo L00970 125385
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozdělovač se 2 rychlospojkami NW 7, 2, mosazné, G 1/2 IG, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota: -20 °C až 100 °C. 1-, 2- nebo 3-násobné rozdělovací kusy z leštěné mosazi, kompletně smontované s rychlospojkou NW 7, 2. Volitelně s vnitřním nebo vnějším připojovacím závitem nebo zasunutým šroubeným spojem pro připojení ke stávající rychlospojce NW 7, 2 až NW 7, 8.

Charakteristika:

  • Výška: 71,0 mm
  • Šířka: 95,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Přípojka: G 1/2 IG
  • zajištění: Průmyslové lepidlo, střední pevnost
  • Spojky: NW 7,2, mosazný, G 1/2 AG
  • těsnicí materiál: Průmyslové lepidlo, střední pevnost
  • Provozní tlak max: 35 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • sestávající z rozdělovače: mosazný, G 1/2 IG
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C