Vsuvka, NW 7, 2 - 7, 8, mosazné, 8x6, matice, ochrana proti ohnutí

Artiklové číslo: 107250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107250
EAN / GTIN 4047322285599
Číslo výrobce 107250
L-číslo L00970 3452
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje, NW 7, 2-7, 8, mosazné, leštěné, pro ventily. 8x6, matice, pružina proti ohnutí, provozní tlak. 0–35 bar, teplota média/okolí -20 °C až 100 °C.

Charakteristika:

  • Délka: 120,0 mm
  • Přípojka: pro hadici 8x6 s maticí a pružnou ochranou proti zalomení