Náboje pro spojky NW 5, nerezová ocel 1.4305, G 1/4 IG, SW 17

Artiklové číslo: 107206
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107206
EAN / GTIN 4047322060745
Číslo výrobce 107206
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojky NW 5, nerezová ocel 1.4305, G 1/4 IG, SW 17, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -15°C až 200°C.

Charakteristika:

  • OK: 17 mm
  • Délka: 26,0 mm
  • Přípojka: G 1/4 IG