Rychlospojka NW 5, mosaz poniklovaná, průchodka LW 6

Artiklové číslo: 107166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 107166
EAN / GTIN 4047322059275
Číslo výrobce 107166
L-číslo L00970 125337
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 5, mosaz poniklovaná, průchodka LW 6, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 100 °C. Jednostranná rychlospojka s jednou rukou a malými rozměry a velkým průtokem při malém poklesu tlaku. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Oblasti použití: Pneumatika, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika.

Charakteristika:

  • NW: 5
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Mosaz poniklovaná
  • Koule: z nerezové oceli
  • Délka: 46,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosaz poniklovaná
  • Přípojka: LW 6
  • Průtok: 560 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: z nerezové oceli
  • těleso ventilu: Mosaz poniklovaná
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: NBR
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C