Náboj NW 5, mosazný, leštěný, pro hadici 6x4, matice, ochrana proti zalomení

Artiklové číslo: 107156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107156
EAN / GTIN 4047322285537
Číslo výrobce 107156
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboj NW 5, mosazný, leštěný pro hadici. 6x4, matice a pružná ochrana proti ohnutí, provozní tlak 0–35 bar, teplota média/okolí. -20°C až 100°C.

Charakteristika:

  • OK: 12 mm
  • Délka: 110,0 mm
  • Přípojka: pro hadici 6x4 s maticí a pružnou ochranou proti zalomení