Rychlospojka NW 2, 7, ES 1.4404, hadicová přípojka 4x3

Artiklové číslo: 107113
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107113
EAN / GTIN 4047322403924
Číslo výrobce 107113
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 2, 7, ES 1.4404, připojení hadice 4x3, provozní tlak 0-35 bar, teplota média/okolí -15 °C až 200 °C. Jednostranně uzavíratelná rychlospojka s jednou rukou s extrémně malými rozměry a velkým průchodem při malém poklesu tlaku. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 2,7
  • OK: 9 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4404
  • Pouzdro: Nerezová ocel 1,4404
  • Koule: Nerezová ocel 1,4404
  • Délka: 34,0 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4404
  • Přípojka: Připojení hadice 4x3
  • Průtok: 165 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: Nerezová ocel 1,4404
  • těleso ventilu: Nerezová ocel 1,4404
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: FKM
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -15 °C
  • Maximální teplota okolí: 200 °C
  • Minimální teplota okolí: -15 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku