Uzavírací ventil pneumaticky ovládaný, G 3/8, G 3/8 vnitřní G 1/8 i.

Artiklové číslo: 107063
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107063
EAN / GTIN 4047322111317
Číslo výrobce 107063
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil pneumaticky ovládaný, G3/8, G3/8 vnitřní G1/8 vnitřní Pracovní tlak max. 10 bar, teplota média/okolí. -10 °C až 70 °C, mosaz poniklovaná. Pro rychlé polohovací a zastavovací funkce a pro nouzové spínání (např. nouzové vypnutí). Pokud je na připojení 3 řídicí signál, může stlačený vzduch proudit do a z válce. Pokud není přítomen řídicí signál, je proud stlačeného vzduchu do a z válce uzavřen, čímž se válec zastaví v požadované poloze. Uzavírací ventily se namísto běžných hadicových spojek přišroubují přímo na válec. Upozornění: Řídicí tlak závisí na provozním tlaku.

Charakteristika:

  • Š: 63,0 mm
  • C: 31,0 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Montážní poloha: libovolný, po upevnění šroubem lze otočit o 360°
  • Připojení 1: G 3/8
  • Připojení 2: G 3/8
  • Připojení 3: G 1/8
  • těsnicí materiál: NBR
  • Max. tlak ovládání: 5 bar
  • Min. ovládací tlak: 1 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Max. teplota média: 70 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 70 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku