3/2-cestný ventil s výkyvným pákovým mechanismem, strana hadice, rychlospojka, G1/4, hadice 8/6

Artiklové číslo: 107029
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107029
EAN / GTIN 4047322181280
Číslo výrobce 107029
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

3/2-cestný ventil s výkyvnou pákou, strana hadice, rychlospojka, hadice 8/6, G 1/4, PN max. 8 bar, teplota: -20 °C až 80 °C, mosaz poniklovaná. Ručně ovládaný ventil s klopnou pákou v provedení 3/2. Pro všechny aplikace, kde je třeba snadno zapínat a vypínat stlačený vzduch nebo ručně ovládat válec. Provedení v duté šroubové konstrukci s kroužkem. Pro přímé zašroubování do pracovního zařízení nebo pro montáž na ovládací panel. Malé rozměry, ideální pro stísněné prostory.

Charakteristika:

  • Š: 60,0 mm
  • C: 27,5 mm
  • OK: 17 mm
  • Závit: G 1/4
  • Funkce: 3/2-cestný
  • Přípojka: Tlaková přípojka je na straně hadice.
  • Sklopná páka: Mosaz poniklovaná
  • Vnitřní díly: Mosazná
  • Výkyvné rameno: Mosaz poniklovaná
  • Typ přípojky: Rychlospojka
  • pro hadici: 8/6 mm
  • Dutý šroub: Mosaz poniklovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 8 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Závit na ovládacím panelu: M12x0,75 (tloušťka plechu max. 4 mm)
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Neztratitelné těsnění: Polyamid vyztužený skelnými vlákny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku