Zpětný ventil „lineonline“, závit – hadice, G 3/8, hadice 8

Artiklové číslo: 106811
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 106811
EAN / GTIN 4047322089166
Číslo výrobce 106811
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil „lineonline“, závit (vstup) – hadice (výstup), G 3/8 pro hadici Ø 8 mm, provozní tlak 0,5 až 12 bar. Zajišťuje, že stlačený vzduch proudí pouze v jednom směru – v požadovaném směru průtoku. Ventil se uzavře, když přední tlak poklesne, a udržuje pracovní tlak, který je za zpětným ventilem.

Charakteristika:

  • A: 72,4 mm
  • Š: 26,0 mm
  • I: 18,7 mm
  • Závit: G 3/8
  • Vnitřní díly: Poniklovaná mosaz, mosaz, technopolymer, nerezová ocel
  • Základní těleso: technopolymer
  • těsnicí materiál: NBR
  • pro Ø hadice: 8 mm
  • Symboly pneumatik: na krytu
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C
  • Průtok při 6,3 bar a Δp 1,0 bar: 480 Nl/min