Manometr, závit (vstup) – hadice (výstup), G 1/4, průměr hadice 8

Artiklové číslo: 106761
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
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
Katalogové číslo 106761
EAN / GTIN 4047322091527
Číslo výrobce 106761
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr „lineonline“, závit (vstup) – hadice (výstup), G 1/4 pro hadici Ø 8 mm, provozní tlak max. 12 bar. I přes malé rozměry manometru je zaručena vysoká přesnost měření.

Charakteristika:

  • A: 70,8 mm
  • Š: 41,1 mm
  • I: 18,7 mm
  • Závit: G 1/4
  • Vnitřní díly: Poniklovaná mosaz, mosaz, technopolymer, nerezová ocel
  • Stupnice: 0–12 bar
  • Základní těleso: technopolymer
  • těsnicí materiál: NBR
  • pro Ø hadice: 8 mm
  • Přesnost měření: +/- 4 % od konečné hodnoty stupnice
  • Symboly pneumatik: na krytu
  • Provozní tlak max: 12 bar
  • Rozsah měření max. bar: 12 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku