Pneumatický logický prvek, OR, technopolymer, DN 2, 7

Artiklové číslo: 106705
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 106705
EAN / GTIN 4047322205290
Číslo výrobce 106705
L-číslo L00970 124941
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Pneumatický logický prvek, OR, technopolymer, DN 2, 7, teplotní rozsah -10 °C až 60 °C, pracovní tlak 1, 5 až 8 bar. Pneumaticky ovládané logické prvky, dostupné ve funkcích OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Komponenty mají v těle integrovaný adaptér pro Ω lištu (DIN EN 50022).

Charakteristika:

  • Výška: 40,0 mm
  • Délka: 38,5 mm
  • Jmenovitý Ø: 2,7 mm
  • Funkce: OR
  • Materiál: technopolymer
  • Posuvník: Hliník
  • Průtok: 100 l/min (při 6 bar a Δ p p = 1 bar)
  • Zpětné nastavení: o stlačeném vzduchu
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 8 bar
  • Pracovní tlak min.: 1,5 bar
  • pro vnější průměr hadice: 4 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C