5/2-cestný nožní ventil monostabilní, bez aretace, s ochranou nohou, G1/4

Artiklové číslo: 106668
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 106668
EAN / GTIN 4047322096584
Číslo výrobce 106668
L-číslo L00970 772
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

5/2-cestný nožní ventil, monostabilní, bez aretace, s ochranou nohou, připojení G 1/4, provozní tlak 2, 5 - 10 bar, teplota: -10 °C až 60 °C. Spodní ventily v provedení 3/2 a 5/2 cest, bistabilní a monostabilní (bez aretace).

Charakteristika:

  • Řada: Řada PEV
  • Medium: Filtrovaný stlačený vzduch s mazáním nebo bez mazání. Pokud se olejuje, pak průběžně.
  • Přípojka: G 1/4
  • Průtok 1: 640 Nl/min
  • Průtok 2: 840 Nl/min
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: 2,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Měření průtoku 1: Průtok při 6,3 bar a Δp 0,5 bar
  • Měření průtoku 2: Průtok při 6,3 bar a Δp 1 bar