Popis:
Válec bez pístnice, dvojčinný, magnetický, Ø pístu 25, zdvih 100, G 1/8, pracovní tlak 1 - 8 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Tyto dvojčinné válce lze dodávat s délkou zdvihu přibližně rovnou montážní délce a zdvihem přes 5 m. Standardně jsou vybaveny magnety pro indikaci polohy a pneumatickým nastavitelným tlumením koncové polohy. Navíc lze namontovat koncové dorazy a hydraulické tlumiče jako přídavné moduly. Vhodné pro filtrovaný (50 µm) a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.
Charakteristika:
- Zdvih: 100 mm
- magnet: s magnetem
- Kryty a skříně: Profilová trubka z hliníkové slitiny, eloxovaná
- Tlumení: s nastavitelným tlumením
- Funkce: dvojčinný
- Ø pístu: 25 mm
- Přípojka: G 1/8
- Těsnicí pásky: z nerezové oceli
- těsnicí materiál: NBR (pro rychlosti do max. 1 m/s)
- Síla při 6 bar: 250 N
- Boční zatížení max.: 1 Nm
- Pracovní tlak max.: 8 bar
- Pracovní tlak min.: 1 bar
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C
- Sánky (vedení pístu): Hliníková slitina, eloxovaná