Válec bez pístní tyče, dvojčinný, průměr pístu 16, zdvih 2000

Artiklové číslo: 106311
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 106311
EAN / GTIN 4047322103398
Číslo výrobce 106311
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Válec bez pístnice, dvojčinný, magnetický, Ø pístu 16, zdvih 2000, M5, pracovní tlak 1 - 8 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Tyto dvojčinné válce lze dodávat s délkou zdvihu přibližně rovnou montážní délce a zdvihem přes 5 m. Standardně jsou vybaveny magnety pro indikaci polohy a pneumatickým nastavitelným tlumením koncové polohy. Navíc lze namontovat koncové dorazy a hydraulické tlumiče jako přídavné moduly. Vhodné pro filtrovaný (50 µm) a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 2000 mm
  • magnet: s magnetem
  • Kryty a skříně: Profilová trubka z hliníkové slitiny, eloxovaná
  • Tlumení: s nastavitelným tlumením
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 16 mm
  • Přípojka: M5
  • Těsnicí pásky: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR (pro rychlosti do max. 1 m/s)
  • Síla při 6 bar: 110 N
  • Boční zatížení max.: 0,3 Nm
  • Pracovní tlak max.: 8 bar
  • Pracovní tlak min.: 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C
  • Sánky (vedení pístu): Hliníková slitina, eloxovaná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku