Kleštinový upínač

Artiklové číslo: 106309
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 106309
EAN / GTIN 4069739007052
Číslo výrobce 31.3025TNC65
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, upínání kleštin, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 31.3025TNC65
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 70
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 91 mm
  • Funkční délka (WF): 70 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení