Přední nebo spodní příruba, ISO 15552, ISO 21287, Ø pístu 125

Artiklové číslo: 106274
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 106274
EAN / GTIN 4047322090148
Číslo výrobce 106274
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přední nebo spodní příruba, ISO 15552, ISO 21287, Ø pístu 125, 4 šrouby.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel
  • Provedení: se 4 šrouby
  • předpis: ISO 15552
  • pro válce: ISO 15552, ISO 21287
  • vhodné pro píst Ø: 125 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku