Standardní válec, dvojčinný, magnet, Ø pístu 125, zdvih 400, G 1/2

Artiklové číslo: 106265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 106265
EAN / GTIN 4047322094139
Číslo výrobce 106265
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Normový válec, ISO 15552, dvojčinný, magnet, Ø pístu 125, zdvih 400, G 1/2, maximální pracovní tlak 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Tyto válce jsou díky své robustní konstrukci a dobrému poměru cena/výkon preferovány pro celou řadu aplikací. Ve standardním provedení je tento válec dvojčinný a vybaven magnetickým pístem a nastavitelným tlumením. Magnetické spínače lze upevnit do dvou T-drážek na stejné straně pneumatického připojení. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 400 mm
  • Standardní: podle ISO 15552
  • Trubka: Hliníková profilová trubka s integrovanými T-drážkami, eloxovaná
  • Montáž: Koncovky / profilová trubka se samořeznými šrouby
  • Píst: Hliník
  • magnet: s magnetem
  • Tlumení: s nastavitelným tlumením
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 125 mm
  • Přípojka: G 1/2
  • pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Průměr pístnice: 32 mm
  • Pístnice AG: M27x2
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,2 bar
  • Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
  • Závit pístnice: M27x2
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku