Kompaktní válec LINER, dvojčinný, AG, Ø pístu 20, zdvih 30, M5

Artiklové číslo: 106050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 106050
EAN / GTIN 4047322282598
Číslo výrobce 106050
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kompaktní válec LINER, ISO 21287, dvojčinný, AG, magnet, Ø pístu 20, zdvih 30, M5, max. pracovní tlak 10 bar, teplota: -10 °C až 60 °C. Nová řada podle normy ISO 21287 v obzvláště krátkém, prostorově úsporném provedení. V nabízeném standardním provedení s magnetickým pístem. Pístnice volitelně s vnitřním nebo vnějším závitem. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 30 mm
  • Standardní: podle ISO 21287
  • Trubka: Hliníková profilová trubka s T-drážkami, eloxovaná
  • Řada: Řada LINER
  • Píst: POM
  • magnet: s magnetem
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 20 mm
  • Přípojka: M5
  • pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
  • Těsnění pístu: PU
  • Pístnice AG: M8
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Statické O-kroužky: NBR
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,6 bar
  • Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
  • Těsnění pístnice: PU
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku