Popis:
Kompaktní válec LINER, ISO 21287, dvojčinný, IG, magnet, Ø pístu 100, zdvih 30, G1/8, max. pracovní tlak 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Nová řada podle normy ISO 21287 v obzvláště krátkém, prostorově úsporném provedení. V nabízeném standardním provedení s magnetickým pístem. Pístnice volitelně s vnitřním nebo vnějším závitem. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.
Charakteristika:
- Zdvih: 30 mm
- Standardní: podle ISO 21287
- Trubka: Hliníková profilová trubka s T-drážkami, eloxovaná
- Řada: Řada LINER
- Píst: Hliník
- magnet: s magnetem
- Funkce: dvojčinný
- Ø pístu: 100 mm
- Přípojka: G 1/8
- pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
- Těsnění pístu: PU
- Pístnice IG: M12
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Statické O-kroužky: NBR
- Minimální spouštěcí tlak: 0,4 bar
- Závit pístnice: Vnitřní závit na pístnici
- Těsnění pístnice: PU
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C