1/2“ čepy pro vypouštěcí zátky oleje 12HX13H

Artiklové číslo: 106 12HX13H
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
Druh produktu Spojovací stopka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 106 12HX13H
EAN / GTIN 4991644092253
Číslo výrobce 106 12HX13H
L-číslo L60050 6567
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 32 mm
  • Rozměr D2: 17 mm
  • Délka: 8 mm
  • Pohon: 17 mm
  • Vnější šestihran
  • 12HX13H
  • Vnější šestihran
  • PovrcVýška: fosfátovaný zinek
  • Materiál: Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku