Válec s krátkým zdvihem, dvojčinný, magnetický, Ø pístu 63, zdvih 50, G 1/8

Artiklové číslo: 105942
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 105942
EAN / GTIN 4047322070720
Číslo výrobce 105942
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Válec s krátkým zdvihem, dvojčinný, s magnetem, Ø pístu 63, zdvih 50, G 1/8, pracovní tlak max. 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Speciálně pro použití v omezených prostorech. Provedení s magnetickým pístem. Vhodné pro filtrovaný stlačený vzduch, olejovaný (dbát na kontinuitu) nebo neolejovaný.

Charakteristika:

  • Zdvih: 50 mm
  • Hlava: Hliník
  • Trubka: hliníková slitina, eloxovaná
  • Píst: Acetalová pryskyřice
  • magnet: s magnetem
  • Tlumení: bez nastavitelného tlumení
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 63 mm
  • Přípojka: G 1/8
  • pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
  • Těsnění pístu: NBR (PU a FKM za příplatek)
  • Pístnice IG: M8
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,4 bar
  • Závit pístnice: Vnitřní závit na pístnici
  • Těsnění pístnice: NBR (PU a FKM za příplatek)
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku