Kulatý válec, dvojčinný, magnet, píst Ø20, bez D., zdvih 250, G1/8

Artiklové číslo: 105786
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 105786
EAN / GTIN 4047322010764
Číslo výrobce 105786
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulatý válec, ISO 6432, dvojčinný, bez nastavitelného Tlumení, magnetický, píst Ø20, zdvih 250, G 1/8, maximální pracovní tlak 10 bar, teplota: -10 °C až 80 °C. Jednoduché a dvojčinné provedení s magnetickým pístem. Vhodné pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 250 mm
  • Standardní: podle ISO 6432
  • Trubka: Nerezová ocel 1,4301
  • Montáž: Spojení: Nerezová trubka / koncovky s lemováním
  • Píst: Acetalová pryskyřice
  • magnet: s magnetem
  • Tlumení: bez nastavitelného tlumení
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 20 mm
  • Přípojka: G 1/8
  • pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
  • těsnicí materiál: NBR
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,6 bar
  • Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
  • Závit pístnice: M8
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku