Matice pístní tyče pro kulaté/kompaktní válce, Ø pístu 20/20 - 25

Artiklové číslo: 105737
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 105737
EAN / GTIN 4047322285940
Číslo výrobce 105737
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Matice pístní tyče pro kulové válce ISO 6432, kompaktní válce, Ø pístu 20/20 - 25, závit pístní tyče M8.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel
  • pro válce: ISO 6432, kompaktní válce
  • Závit pístnice: M8
  • vhodné pro píst Ø: 20 / 20 - 25 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku