Popis:
Kulatý válec TP (ISO 6432) dvojčinný, magnetický, píst Ø 20, zdvih 25, G 1/8, pracovní tlak max. 10 bar, teplota: -10 °C až 60 °C. Cenově výhodné standardní provedení s hliníkovou trubkou a magnetickým pístem. Vhodné pro filtrovaný (50 µm) a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.
Charakteristika:
- Zdvih: 25 mm
- Standardní: podle ISO 6432
- Trubka: hliníková slitina, eloxovaná
- Dno: technopolymer
- Řada: Řada TP
- Montáž: Spojení: Hliníková trubka / koncovky s lemováním
- Víko: technopolymer
- magnet: s magnetem
- Tlumení: bez nastavitelného tlumení
- Funkce: dvojčinný
- Ø pístu: 20 mm
- Přípojka: G 1/8
- pístnice: Ocel C45, tvrzená chromovaná
- vodicí pouzdro: technopolymer
- Těsnění pístu: PU
- Pístnice AG: M8
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Minimální spouštěcí tlak: 0,6 bar
- Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
- Těsnění pístnice: PU
- Teplotní rozsah max.: 60 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C