Kulatý válec TP dvojčinný, magnetický, píst Ø 16, zdvih 100, M5

Artiklové číslo: 105706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 105706
EAN / GTIN 4047322288415
Číslo výrobce 105706
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kulatý válec TP (ISO 6432) dvojčinný, magnetický, píst Ø 16, zdvih 100, M5, pracovní tlak max. 10 bar, teplota: -10 °C až 60 °C. Cenově výhodné standardní provedení s hliníkovou trubkou a magnetickým pístem. Vhodné pro filtrovaný (50 µm) a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání.

Charakteristika:

  • Zdvih: 100 mm
  • Standardní: podle ISO 6432
  • Trubka: hliníková slitina, eloxovaná
  • Dno: technopolymer
  • Řada: Řada TP
  • Montáž: Spojení: Hliníková trubka / koncovky s lemováním
  • Víko: technopolymer
  • magnet: s magnetem
  • Tlumení: bez nastavitelného tlumení
  • Funkce: dvojčinný
  • Ø pístu: 16 mm
  • Přípojka: M5
  • pístnice: Nerezová ocel 1,4301
  • vodicí pouzdro: technopolymer
  • Těsnění pístu: PU
  • Pístnice AG: M6
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,6 bar
  • Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
  • Těsnění pístnice: PU
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku