Rohový pojistný ventil, kapaliny, G 1 1/4, spouštěcí tlak 2 bar

Artiklové číslo: 105611
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 105611
EAN / GTIN 4047322336000
Číslo výrobce 105611
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rohový pojistný ventil pro kapaliny, mosaz, NBR, provozní teplota -10 °C až 110 °C, G 1 1/4, SW 50, spouštěcí tlak 2 bar. Pro netoxické, nehořlavé kapaliny. Při vypouštění nesmí dojít k odpařování. S membránou na ochranu pružiny a s odlehčovacími ventily. Komponent testován, TÜV-SV. 749. F

Charakteristika:

  • H: 152,0 mm
  • L1: 40,0 mm
  • L2: 35,0 mm
  • OK: 50 mm
  • Pružina: C-ocel
  • Kryty a skříně: červený litý kov
  • Závit: G 1 1/4
  • Membrána: NBR
  • kryt pružiny: mosaz
  • Vnitřní díly: mosaz
  • Rozsah nastavení: 1 - 16 bar (v závislosti na použité těsnění)
  • Vstup a vystoupení: vždy vnitřní závit typu G podle DIN EN ISO 228-1
  • Minimální spouštěcí tlak: 2 bar
  • Rozsah nastavení max.: 10 bar
  • Rozsah nastavení min.: 1 bar
  • Provozní teplota max.: 110 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku