Rohový pojistný ventil, kapaliny, G 1, spouštěcí tlak 5 bar

Artiklové číslo: 105591
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 105591
EAN / GTIN 4047322039512
Číslo výrobce 105591
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rohový pojistný ventil pro kapaliny, mosaz, NBR, provozní teplota -10 °C až 110 °C, G 1, SW 41, spouštěcí tlak 5 bar. Pro netoxické, nehořlavé kapaliny. Při vypouštění nesmí dojít k odpařování. S membránou na ochranu pružiny a s odlehčovacími ventily. Komponent testován, TÜV-SV. 749. F

Charakteristika:

  • H: 132,0 mm
  • L1: 36,0 mm
  • L2: 30,0 mm
  • OK: 41 mm
  • Pružina: C-ocel
  • Kryty a skříně: červený litý kov
  • Závit: G 1
  • Membrána: NBR
  • kryt pružiny: mosaz
  • Vnitřní díly: mosaz
  • Rozsah nastavení: 1 - 16 bar (v závislosti na použité těsnění)
  • Vstup a vystoupení: vždy vnitřní závit typu G podle DIN EN ISO 228-1
  • Minimální spouštěcí tlak: 5 bar
  • Rozsah nastavení max.: 10 bar
  • Rozsah nastavení min.: 1 bar
  • Provozní teplota max.: 110 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C