Rohový bezpečnostní ventil, nasycená pára, G 3/4, spouštěcí tlak 6, 5 bar

Artiklové číslo: 105477
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 105477
EAN / GTIN 4047322181990
Číslo výrobce 105477
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rohový pojistný ventil pro nasycenou páru, mosaz, provozní teplota -10 až 225 °C, G 3/4, SW 32, otevírací tlak 6,5 bar. Komponent testován, TÜV – SV. 749 D/G

Charakteristika:

  • H: 111,0 mm
  • L1: 30,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • OK: 32 mm
  • Pružina: C-ocel
  • Kryty a skříně: červený litý kov
  • Závit: G 3/4
  • Membrána: PTFE
  • kryt pružiny: mosaz
  • Vnitřní díly: mosaz
  • Rozsah nastavení: 0,2 – 20 bar (v závislosti na velikosti připojení a médiu)
  • Vstup a vystoupení: vždy vnitřní závit typu G podle DIN EN ISO 228-1
  • Minimální spouštěcí tlak: 6,5 bar
  • Provozní teplota: -10 °C až 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Rozsah nastavení max.: 20 bar
  • Rozsah nastavení min.: 0,2 bar
  • Provozní teplota max.: 225 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku