Vysoce výkonný bezpečnostní ventil, mosaz, G 1, spouštěcí tlak 0, 9 bar

Artiklové číslo: 105216
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 105216
EAN / GTIN 4047322018098
Číslo výrobce 105216
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonný bezpečnostní ventil, odolný proti vibracím, mosaz, provozní teplota max. 260 °C, G 1, SW 41, spouštěcí tlak 0,9 bar. Proporcionální bezpečnostní ventil s pružinovým předpětím a zařízením pro předběžné otevření, zkoušený podle normy VdTÜV pro bezpečnostní ventily 100. Nejvyšší funkční spolehlivost i v extrémních montážních situacích (provedení odolné proti vibracím). Vhodné pro stlačený vzduch a jiné netoxické, neutrální a nehořlavé plyny, které mohou volně unikat. Nevhodné pro vodní páru.

Charakteristika:

  • A: 16,0 mm
  • H: 185,0 mm
  • do: 20,0 mm
  • OK: 41 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1
  • kryt pružiny: mosaz
  • Minimální spouštěcí tlak: 0,9 bar
  • Provozní tlak max: 30 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,5 bar
  • Provozní teplota max.: 260 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku