Vysoce výkonný bezpečnostní ventil, mosaz, G 3/4, spouštěcí tlak 18 bar

Artiklové číslo: 105203
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 105203
EAN / GTIN 4047322342087
Číslo výrobce 105203
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonný bezpečnostní ventil, odolný proti vibracím, mosaz, provozní teplota max. 260 °C, G 3/4, SW 36, spouštěcí tlak 18 bar. Proporcionální bezpečnostní ventil s pružinovým předpětím a zařízením pro předběžné otevření, zkoušený podle normy VdTÜV pro bezpečnostní ventily 100. Nejvyšší funkční spolehlivost i v extrémních montážních situacích (provedení odolné proti vibracím). Vhodné pro stlačený vzduch a jiné netoxické, neutrální a nehořlavé plyny, které mohou volně unikat. Nevhodné pro vodní páru.

Charakteristika:

  • A: 15,0 mm
  • H: 153,0 mm
  • do: 15,0 mm
  • OK: 36 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 3/4
  • kryt pružiny: mosaz
  • Minimální spouštěcí tlak: 18 bar
  • Provozní tlak max: 30 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,5 bar
  • Provozní teplota max.: 260 °C