Montérky s kapsami na kolenou INDUSTRY Akron, Unisex, Černomodrá, Velikost 4XL

Artiklové číslo: 10519-442-010 4XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10519-442-010 4XL
EAN / GTIN 5707209835949
Číslo výrobce 10519-442-010 4XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné, trojité švy prodlužují životnost výrobku
  • Ergonomicky střižené nohavice, tvarované podle přirozených pohybů těla
  • D-ring pro klíč nebo ID karty
  • Přístup k kalhoty níže na obou stranách
  • Kolenní kapsy jsou výškově nastavitelné, takže ochrana kolene je optimálně umístěna na kolenou
  • Produkt je vhodný pro průmyslové praní
  • Certifikovaný pro použití společně s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÁ nebo DLOUHÁ, protože kolenní podložka je výškově nastavitelná

Charakteristika:

  • Světlo na metru
  • Trojitě prošité švy na rukávech, ramenou, nohách a rozkroku
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Uzávěr s dvoucestným zipem, ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům a lisovacími kolíky
  • Stojáček
  • Náprsní kapsy s klopou a skrytými druky
  • D-kroužek
  • Přední kapsy
  • Vnitřní síťovina na obou stranách
  • Zadní kapsy s klopou a skrytými druky
  • Stehenní kapsa s klopou a skrytými druky
  • Taška na pravidla
  • Manžety s nastavením tlačítka
  • Elastický pásek a strečový pleat na zádech
  • Kolenní kapsy, výškově nastavitelné
  • Kontrastní švy
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00418-100, 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenními polštářky typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ podle EN 14404
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • TWill.
  • Obvod hrudníku: 132 cm / 52 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Žehlení při střední teplotě, max. 150°C
  • toleruje normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku