Miniaturní odfukový ventil, nerezová ocel, G 1/4, spouštěcí tlak 6, 0 - 12, 0 bar

Artiklové číslo: 103925
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103925
EAN / GTIN 4047322211055
Číslo výrobce 103925
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Miniaturní odfukový ventil, ES, bez zkoušky jednotlivých součástí, provozní teplota -20 °C až 180 °C, PN max. 0, 5-60 bar, G 1/4, spouštěcí tlak 6, 0-12, 0 bar. Ruční nastavení tlaku odfouknutí (kontramatice). Pro stlačený vzduch a netoxické, nehořlavé plyny, volný odvod, proto nelze použít pro kapaliny, nevhodné pro vodní páru!

Charakteristika:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • do: 3,0 mm
  • OK: 16 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Závit: G 1/4
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4305
  • těsnicí materiál: FKM
  • Max. přítlak: 12 bar
  • Minimální spouštěcí tlak: 6 bar
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Provozní tlak minimální: 0,5 bar
  • Max. výkon při odvodu vzduchu: 650 l/min
  • Provozní teplota max.: 180 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C