Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, G 1 1/4, 0, 01 - 0, 03 bar

Artiklové číslo: 103885
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103885
EAN / GTIN 4047322224475
Číslo výrobce 103885
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, provozní teplota -20 °C až 100 °C, G 1 1/4, PN max. 18 bar, otevírací tlak 0, 01-0, 03 bar.

Charakteristika:

  • OK: 50 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Délka: 83,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 1 1/4
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • ventilový čep: mosaz
  • ventilová deska: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 18 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,01–0,03 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku