Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, Rp 3/4, 20 - 50 mbar

Artiklové číslo: 103870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103870
EAN / GTIN 4047322046428
Číslo výrobce 103870
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, provozní teplota -10 °C až 100 °C, Rp 3/4, PN max. 40 bar, otevírací tlak 20 - 50 mbar. Cenově výhodný zpětný ventil s plným průtokem a minimálním otevíracím tlakem.

Charakteristika:

  • OK: 31 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Délka: 65,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: Rp 3/4
  • Posuvník: Polyetherimid (PEI)
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,02 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C