Sací koš pro zpětné ventily, nerezová ocel 1.4301, G 1 1/2

Artiklové číslo: 103864
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103864
EAN / GTIN 4047322382649
Číslo výrobce 103864
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sací koš pro zpětné ventily, nerezová ocel 1.4301, teplotní rozsah max. 150 °C, G 1 1/2. Nerezová sací koš, zcela z nerezové oceli, pro zaskrutkování do spodního ventilu nebo zpětného ventilu.

Charakteristika:

  • D: 49,0 mm
  • L: 90,0 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4301
  • Závit: G 1 1/2
  • filtrační tkanina: Nerezová ocel 1,4301
  • Velikost sítě: 1 mm
  • Teplotní rozsah max.: 150 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku