Zpětný ventil, lehká konstrukce, ES 1.4301, G 1, 0, 03 bar

Artiklové číslo: 103853
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 103853
EAN / GTIN 4047322382519
Číslo výrobce 103853
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, lehká konstrukce, ES 1.4301, provozní teplota -20 °C až 150 °C, G 1, PN max. 16 bar, otevírací tlak 0,03 bar. Bezúdržbový zpětný ventil z nerezové oceli s plným průtokem a minimálním otevíracím tlakem. Rozsah použití: Stlačený vzduch, voda, neutrální plyny, plynná a kapalná neagresivní média, oleje.

Charakteristika:

  • A: 36,0 mm
  • C: 53,0 mm
  • L: 83,6 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4301
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4301
  • Závit: G 1
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,03 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C