Zpětný ventil, lehká konstrukce, ES 1.4301, G 1/4, 0, 03 bar

Artiklové číslo: 103849
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103849
EAN / GTIN 4047322382489
Číslo výrobce 103849
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, lehká konstrukce, ES 1.4301, provozní teplota -20 °C až 150 °C, G 1/4, PN max. 16 bar, otevírací tlak 0,03 bar. Bezúdržbový zpětný ventil z nerezové oceli s plným průtokem a minimálním otevíracím tlakem. Rozsah použití: Stlačený vzduch, voda, neutrální plyny, plynná a kapalná neagresivní média, oleje.

Charakteristika:

  • A: 20,0 mm
  • C: 32,0 mm
  • L: 55,9 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4301
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4301
  • Závit: G 1/4
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,03 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku